FISCHER AUSTRIA - Maxx Bit FMB II TX30 (5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 564314
Größe (TX) - 30
Gesamtlänge - 30 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Anschlussmaß - 6.35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042205418637
Sonepar Artikelnummer
121126955
Hersteller Artikelnummer
564314
Hersteller Typ
FMB II TX 30 BIT 5
Hersteller Artikel Nr.:
564314
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
30 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6.35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.039 kg


