FISCHER AUSTRIA - Mehrbereichsnagelschele MNS 5-7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094673
Geeignet für Durchmesser - 4 .. 7 mm
Mit Nagel - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209946732
Sonepar Artikelnummer
120907469
Hersteller Artikelnummer
094673
Hersteller Typ
MNS 4-7 MEHRBEREICHS NAGELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
094673
Geeignet für Durchmesser:
4 .. 7 mm
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


