FISCHER AUSTRIA - Mehrbereichsnagelschelle MNS 10-14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094675
Geeignet für Durchmesser - 10 .. 14 mm
Mit Nagel - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209946756
Sonepar Artikelnummer
120907471
Hersteller Artikelnummer
094675
Hersteller Typ
MNS 10-14 MEHRBEREICHS NAGELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
094675
Geeignet für Durchmesser:
10 .. 14 mm
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


