FISCHER AUSTRIA - Mehrbereichsnagelschelle MNS 7-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094674
Geeignet für Durchmesser - 7 .. 11 mm
Mit Nagel - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209946749
Sonepar Artikelnummer
120907470
Hersteller Artikelnummer
094674
Hersteller Typ
MNS 7-11 MEHRBEREICHS NAGELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
094674
Geeignet für Durchmesser:
7 .. 11 mm
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


