FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Max Flach 25/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546318
Ausführung - Flachmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 25 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962329032
Sonepar Artikelnummer
120908589
Hersteller Artikelnummer
546318
Hersteller Typ
FCP MAX FLAT 25/400
Hersteller Artikel Nr.:
546318
Ausführung:
Flachmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.736 kg
Die fischer Premium Meißel mit SDS Max Aufnahme zeichnen sich durch einen speziell designten Arbeitsbereich aus, wodurch die Leistung erhöht wird und eine konstant hohe Materialabtragung garantiert ist. Die Meißel sind ideal für unterschiedliche Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.


