FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Max Flach 25/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504287
Ausführung - Flachmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 25 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062168
Sonepar Artikelnummer
120908582
Hersteller Artikelnummer
504287
Hersteller Typ
SDS MAX I M-FLACH 25/600
Hersteller Artikel Nr.:
504287
Ausführung:
Flachmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.114 kg
Der fischer Meißel SDS Max I M-Flach ist ein leistungsstarker Flachmeißel mit SDS-Max-Aufnahme. Der Flachmeißel ist geeignet zur Bearbeitung von Beton, Mauerwerk und Naturstein. Der Flachmeißel wird für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein mit gezielter Brechwirkung eingesetzt.


