FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Max Fliese 50/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504295
Ausführung - Flachmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 50 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062229
Sonepar Artikelnummer
120908584
Hersteller Artikelnummer
504295
Hersteller Typ
SDS MAX I M-FLIESE 50/400
Hersteller Artikel Nr.:
504295
Ausführung:
Flachmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.815 kg
Die fischer Meißel SDS Max sind leistungsstarke Meißel mit SDS Max Aufnahme für Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und Naturstein mit gezielter Brechwirkung. Die Verwendung eines speziell gehärteten Stahls mit Oberflächenschutz erhöht die Nutzungsdauer der Werkzeuge. Die hohe Dauerschwingungsfestigkeit ermöglicht einen hohen Arbeitskomfort:


