FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Max Spat 50/380

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546319
Ausführung - Spatmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 50 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962329049
Sonepar Artikelnummer
120908590
Hersteller Artikelnummer
546319
Hersteller Typ
FCP MAX SPADE 50/380
Hersteller Artikel Nr.:
546319
Ausführung:
Spatmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.823 kg
Die fischer Premium Meißel mit SDS Max Aufnahme zeichnen sich durch einen speziell designten Arbeitsbereich aus, wodurch die Leistung erhöht wird und eine konstant hohe Materialabtragung garantiert ist. Die Meißel sind ideal für unterschiedliche Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.


