FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Max Spat 50/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504288
Ausführung - Spatmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 50 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062175
Sonepar Artikelnummer
120908583
Hersteller Artikelnummer
504288
Hersteller Typ
SDS MAX I M-SPAT 50/400
Hersteller Artikel Nr.:
504288
Ausführung:
Spatmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.810 kg
Der fischer Meißel SDS Max I M-Spat ist ein leistungsstarker Spatmeißel. Der Spatmeißel wird für das universelle Abtragen von Material in größerem Umfang verwendet. Er kann für verschiedene Arbeiten, wie den Abbruch von Fliesen, Putz oder Estrich eingesetzt werden.


