FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Max Spitz 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504282
Ausführung - Spitzmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 20 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062120
Sonepar Artikelnummer
120908579
Hersteller Artikelnummer
504282
Hersteller Typ
SDS MAX I M-SPITZ 400
Hersteller Artikel Nr.:
504282
Ausführung:
Spitzmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.711 kg
Der fischer Meißel SDS Max I M-Spitz ist ein leistungsstarker Spitzmeißel. Der Spitzmeißel wird überwiegend für Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton sowie losem Gestein eingesetzt. Aufgrund der konzentrierten Kraftwirkung auf die Spitze eignet er sich besonders gut zum Aufbrechen, Durchbrechen und Abbrechen.


