FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Plus Flach 20/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504278
Ausführung - Flachmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 20 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062083
Sonepar Artikelnummer
120908576
Hersteller Artikelnummer
504278
Hersteller Typ
SDS PLUS I M-FLACH 20/250
Hersteller Artikel Nr.:
504278
Ausführung:
Flachmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.265 kg
Der fischer Meißel SDS Plus I M-Flach 20/250 ist ein leistungsstarker Flachmeißel mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Flachmeißel ist geeignet zur Bearbeitung bin Beton, Mauerwerk und Naturstein. Der Flachmeißel wird für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein mit gezielter Brechwirkung eingesetzt.


