FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Plus Flach 20/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546315
Ausführung - Flachmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 20 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962329001
Sonepar Artikelnummer
120908586
Hersteller Artikelnummer
546315
Hersteller Typ
FCP FLAT 20/250
Hersteller Artikel Nr.:
546315
Ausführung:
Flachmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.233 kg
Die fischer Premium Meißel mit SDS Plus Aufnahme zeichnen sich durch einen proaktiven Verklemmschutz aus und ermöglichen eine maximale Abtragleistung. Die Meißel sind ideal für unterschiedliche Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.


