FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Plus Fließe 40/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531437
Ausführung - Flachmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 40 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962209341
Sonepar Artikelnummer
120908578
Hersteller Artikelnummer
531437
Hersteller Typ
SDS PLUS I M-FLIEßE 40/250
Hersteller Artikel Nr.:
531437
Ausführung:
Flachmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.359 kg
Der fischer Meißel SDS Plus I M-Fliese 40/250 ist ein leistungsstarker Fliesenmeißel mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Fliesenmeißel ist für das einfache Entfernen von Fliesen geeignet. Das ergonomisch abgewinkelte Arbeitsende sorgt dabei für ein komfortables Handling.


