FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Plus Spat 40/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504279
Ausführung - Spatmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 40 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062090
Sonepar Artikelnummer
120908577
Hersteller Artikelnummer
504279
Hersteller Typ
SDS PLUS I M-SPAT 40/250
Hersteller Artikel Nr.:
504279
Ausführung:
Spatmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.336 kg
Der fischer Meißel SDS Plus I M-Spat 40/250 ist ein leistungsstarker Spatmeißel mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Spatmeißel wird für das universelle Abtragen von Material in größerem Umfang verwendet. Er kann für verschiedene Arbeiten, wie den Abbruch von Fliesen, Putz oder Estrich eingesetzt werden.


