FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Plus Spat 40/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546316
Ausführung - Spatmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 40 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962329018
Sonepar Artikelnummer
120908587
Hersteller Artikelnummer
546316
Hersteller Typ
FCP SPADE 40/250
Hersteller Artikel Nr.:
546316
Ausführung:
Spatmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.384 kg
Die fischer Premium Meißel mit SDS Plus Aufnahme zeichnen sich durch einen proaktiven Verklemmschutz aus und ermöglichen eine maximale Abtragleistung. Die Meißel sind ideal für unterschiedliche Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.


