FISCHER AUSTRIA - Meißel SDS Plus Spitz 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504277
Ausführung - Spitzmeißel
Form - gerade
Schneidenbreite - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062076
Sonepar Artikelnummer
120908575
Hersteller Artikelnummer
504277
Hersteller Typ
SDS PLUS I M-SPITZ 250
Hersteller Artikel Nr.:
504277
Ausführung:
Spitzmeißel
Form:
gerade
Schneidenbreite:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.260 kg
Der fischer Meißel SDS Plus I M-Spitz 250 ist ein leistungsstarker Spitzmeißel mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Spitzmeißel wird überwiegend für Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton sowie losem Gestein eingesetzt. Aufgrund der konzentrierten Kraftwirkung auf die Spitze eignet er sich besonders gut zum Aufbrechen, Durchbrechen und Abbrechen.


