Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - MeisterBox DuoLine (91)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - MeisterBox DuoLine (91)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 548860

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181499

  • Gewicht - 0.336 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962350746

Sonepar Artikelnummer

120907202

Hersteller Artikelnummer

548860

Hersteller Typ

MEISTERBOX DUOLINE (DE) DÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

548860

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

0.336 kg

Diese fischer Meister-Box bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset mit Schrauben für Hohlräume, Naturstein Beton und vieles mehr. Der hochwertige, schlagfeste Kunststoffbehälter mit transparentem Deckel ermöglicht jederzeit einen klaren Blick auf den Inhalt. Die vorsortierte 91-teilige Box enthält 30 x DuoPower 6 x 30, 15 x DuoPower 8 x 40, 4 x DuoTec 10, 10 x DuoBlade, 20 x Dübelschraube Senkkopf, 4,5 x 40 PZ, 8 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 55 PZ, 4 x Dübelschraube PanHead 5,0 x 60 PZ - die optimale Befestigung für alles rund ums Haus. Der DuoPower nutzt seine intelligente 2-Komponenten-Technologie, um sich automatisch an verschiedene Baustoffe wie Plattenbaustoffe, Lochbaustoffe, Naturbaustoffe und Vollbaustoffe anzupassen. Der DuoTec Kippdübel überzeugt durch seinen geringen Bohrloch-Durchmesser und die einfache Handhabung in engen, gedämmten Hohlräumen, in denen er hohe Lasten zuverlässig aufnimmt. Der selbstbohrende DuoBlade ist ein fortschrittlicher Dübel, der sich dank seiner Technologie mit seiner scharfen Metallspitze genau ansetzen lässt, ganz ohne Spezialwerkzeug und Vorbohren, für einen einfachen Bohrvorgang und eine sichere Installation.