Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - MeisterBox DuoPower (132)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - MeisterBox DuoPower (132)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 535971

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.285 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962245615

Sonepar Artikelnummer

120696560

Hersteller Artikelnummer

535971

Hersteller Typ

MEISTERBOX DUOPOWER (DE) DÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

535971

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.285 kg

Diese fischer Meister-Box bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset für Werkstatt und Baustelle. Der hochwertige, schlagfeste Kunststoffbehälter mit transparentem Deckel ermöglicht jederzeit einen klaren Blick auf den Inhalt. Die vorsortierte 132-teilige Box enthält 120 x DuoPower 6 x 30, 60 x DuoPower 8 x 40 und 30 x DuoPower 10 x 50 – optimal für die Befestigung im Wohnraum. Der DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel, der sich automatisch den Gegebenheiten des Baustoffs anpasst. Dank seiner kompakten Bauform reduziert der DuoPower den Bohraufwand, während der schmale Dübelrand das Durchrutschen in das Bohrloch verhindert. Die integrierte Mitdrehsicherung sorgt dafür, dass der Dübel sicher fixiert bleibt und die bestmögliche Rückmeldung gibt einem sofort das Gefühl, wenn der Dübel optimal sitzt. Der DuoPower eignet sich optimal zur Befestigung von leichten und schweren Gegenständen wie Bildern, Lampen, Konsolen, Spiegeln, Wandregalen, Bad- und WC-Einrichtungen sowie Dunstabzugshauben in verschiedenen Baustoffen wie Beton, Volllochziegel, Hochlochziegel, Naturstein, Gipskarton, Gipsbauplatten, Faserplatten, Hohldecken, Bruchsteinwände, Fachwerkbauwände und Spanplatten.