Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - MeisterBox DuoPower kurz/lang + S (150)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - MeisterBox DuoPower kurz/lang + S (150)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 540299

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181290

  • Gewicht - 0.511 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962278194

Sonepar Artikelnummer

120907199

Hersteller Artikelnummer

540299

Hersteller Typ

MEISTERBOX DUOPOWER KU/LA + S (DE) DÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

540299

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.511 kg

Diese fischer Meister-Box bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset mit Schrauben für Altbau und Werkstatt. Der hochwertige, schlagfeste Kunststoffbehälter mit transparentem Deckel ermöglicht jederzeit einen klaren Blick auf den Inhalt. Die vorsortierte 150-teilige Box enthält 30 x DuoPower 6 x 30, 30 x Dübelschraube Senkkopf 4,5 x 40 PZ, 20 x DuoPower 8 x 40, 20 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 55 PZ, 15 x DuoPower 6 x 50, 15 x Dübelschraube Senkkopf 4,5 x 60 PZ, 10 x DuoPower 8 x 65, 10 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 80 PZ – optimal für die Befestigung im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer und in jedem weiteren Raum. Der DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel, der sich automatisch den Gegebenheiten des Baustoffs anpasst. Er eignet sich für Anwendungen in Beton, Volllochziegel, Hochlochziegel, Gipskarton, Hohldecken, Bruchsteinwände, Fachwerkbauwände. sowie in anspruchsvollen Baustoffen und ist somit besonders geeignet für den Altbau.