Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Messingdübel PA 4 M6/7,5

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Messingdübel PA 4 M6/7,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050484

  • Werkstoff - Messing

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

  • Gehärtet - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209504840

Sonepar Artikelnummer

120907275

Hersteller Artikelnummer

050484

Hersteller Typ

PA 4 M6/7.5 MESSINGDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

050484

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gehärtet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.002 kg

Der fischer Messingdübel PA 4 ist ein Spezialdübel für die Befestigung metrischer Schrauben in dünnen Plattenbaustoffen. Der Messingdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und verankert sich im Baustoff. Der fischer Messingdübel PA 4 ist ideal, um Griffe, Haltewinkel oder Lampen in Holzplattenwerkstoffen, Kunststoffplatten, aber auch in Beton, Vollziegel und Kalksandvollstein zu befestigen.