FISCHER AUSTRIA - Metallpistole PUPM 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 033208
Werkstoff - Metall
Griff klappbar - Nein
PU-Schaum-Pistole - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209332085
Sonepar Artikelnummer
120897817
Hersteller Artikelnummer
033208
Hersteller Typ
PUPM 3 SCHAUMPISTOLE
Hersteller Artikel Nr.:
033208
Werkstoff:
Metall
Griff klappbar:
Nein
PU-Schaum-Pistole:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84242000
Gewicht:
0.393 kg
Die fischer Schaumpistole PUP M3 ist eine hochwertige Schaumpistole für die schnelle und professionelle Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen. Langlebige Ausführung aus Metall für die harten Anforderungen auf der Baustelle. Ergonomischer Handgriff für eine optimale Schwerpunktlage und ein präzises Handling. Kontrolliertes Füllen und Dämmen durch eine stufenlose Regelung des Schaumauftrags.


