Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Metallrahmendübel F 10 M 152

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Metallrahmendübel F 10 M 152

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088678

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 152 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209886786

Sonepar Artikelnummer

120907103

Hersteller Artikelnummer

088678

Hersteller Typ

F 10 M 152 METALLRAHMENDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

088678

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

152 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

170 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Rand:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Ja

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Ja

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.056 kg

Der fischer Metallrahmendübel F-M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F-M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F-M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.