FISCHER AUSTRIA - Metallrahmendübel F 10 M 202

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061064
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 202 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209610640
Sonepar Artikelnummer
120907105
Hersteller Artikelnummer
061064
Hersteller Typ
F 10 M 202 METALLRAHMENDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
061064
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
202 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
220 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.074 kg


