Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Metallrahmendübel F 10 M 92

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Metallrahmendübel F 10 M 92

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088672

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 92 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209886724

Sonepar Artikelnummer

120907100

Hersteller Artikelnummer

088672

Hersteller Typ

F 10 M 92 METALLRAHMENDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

088672

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

92 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

110 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Rand:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Ja

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Ja

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.037 kg

Der fischer Metallrahmendübel F-M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F-M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F-M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.