FISCHER AUSTRIA - Metallspreizdübel FMD 8x38 K (6)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532689
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 38 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962218053
Sonepar Artikelnummer
121210570
Hersteller Artikelnummer
532689
Hersteller Typ
FMD 8X38 K NV SPREIZDÜBEL METALL
Hersteller Artikel Nr.:
532689
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
38 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 .. 8 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
48 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.009 kg


