FISCHER AUSTRIA - Mörtelpatrone RM II 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539797
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Bohrlochtiefe - 90 mm
Effektive Verankerungstiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962271768
Sonepar Artikelnummer
121209717
Hersteller Artikelnummer
539797
Hersteller Typ
RM II 10 PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
539797
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.017 kg


