FISCHER AUSTRIA - Mörtelpatrone RM II 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539798
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Bohrlochtiefe - 110 mm
Effektive Verankerungstiefe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962271775
Sonepar Artikelnummer
121209718
Hersteller Artikelnummer
539798
Hersteller Typ
RM II 12 PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
539798
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Effektive Verankerungstiefe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.025 kg


