FISCHER AUSTRIA - Mörtelpatrone RM II 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539800
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Bohrlochtiefe - 125 mm
Effektive Verankerungstiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962271799
Sonepar Artikelnummer
121209719
Hersteller Artikelnummer
539800
Hersteller Typ
RM II 16 PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
539800
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Bohrlochtiefe:
125 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.045 kg


