FISCHER AUSTRIA - Mörtelpatrone RM II 20/22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539802
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Bohrlochtiefe - 170 mm
Effektive Verankerungstiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962271812
Sonepar Artikelnummer
121209720
Hersteller Artikelnummer
539802
Hersteller Typ
RM II 20/22 PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
539802
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Bohrlochtiefe:
170 mm
Effektive Verankerungstiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.139 kg


