FISCHER AUSTRIA - Mörtelpatrone RM II 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539803
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 28 mm
Bohrlochtiefe - 210 mm
Effektive Verankerungstiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962271829
Sonepar Artikelnummer
121209721
Hersteller Artikelnummer
539803
Hersteller Typ
RM II 24 PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
539803
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Bohrlochtiefe:
210 mm
Effektive Verankerungstiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.172 kg


