FISCHER AUSTRIA - Mörtelpatrone RM II 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539796
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Bohrlochtiefe - 80 mm
Effektive Verankerungstiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962271751
Sonepar Artikelnummer
121209716
Hersteller Artikelnummer
539796
Hersteller Typ
RM II 8 PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
539796
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
80 mm
Effektive Verankerungstiefe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.014 kg


