Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Multi Kleb/Dichtst KD 290 weiß

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Multi Kleb/Dichtst KD 290 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 059389

  • Typ - SMP-Polymer

  • Farbe nach Trocknung/Aushärtung - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209593899

Sonepar Artikelnummer

120897829

Hersteller Artikelnummer

059389

Hersteller Typ

KD WEIß 290ML (DE/EN)

Hersteller Artikel Nr.:

059389

Typ:

SMP-Polymer

Farbe nach Trocknung/Aushärtung:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.515 kg

Der fischer Bauklebstoff Multi MS ist für die dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich geeignet. Seine Schimmelpilzbeständigkeit erlaubt die Anwendung in Nassbereichen. Aufgrund seiner spannungsausgleichenden Eigenschaft ist er auch perfekt zur Abdichtung von Bodenfugen geeignet. Die Anwendbarkeit als elastischer Klebstoff mit guter Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Untergründen machen ihn zum universellen Dicht-Klebstoff. Basierend auf Hybrid Technologie ist der Multi MS auch ideal für feuchte Untergründe im Außenbereich geeignet.