FISCHER AUSTRIA - Mutter MU M10 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537688
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257441
Sonepar Artikelnummer
120908170
Hersteller Artikelnummer
537688
Hersteller Typ
MU M10 FVZ 6-KANTMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
537688
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Schlüsselweite:
17 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.011 kg


