FISCHER AUSTRIA - Mutter MU M12 A4 DIN 934

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563018
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962446012
Sonepar Artikelnummer
121210310
Hersteller Artikelnummer
563018
Hersteller Typ
MU M12 A4 DIN 934
Hersteller Artikel Nr.:
563018
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
#12
Schlüsselweite:
19 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.016 kg


