FISCHER AUSTRIA - Mutter MU M12 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537689
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257458
Sonepar Artikelnummer
120908171
Hersteller Artikelnummer
537689
Hersteller Typ
MU M 12 FVZ 6-KANTMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
537689
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
#12
Schlüsselweite:
19 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.016 kg


