FISCHER AUSTRIA - Mutter MU M16 A4 DIN 934

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563019
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962446029
Sonepar Artikelnummer
121210311
Hersteller Artikelnummer
563019
Hersteller Typ
MU M16 A4 DIN 934
Hersteller Artikel Nr.:
563019
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
16
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
24 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.030 kg


