FISCHER AUSTRIA - Mutter MU M16 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537690
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257465
Sonepar Artikelnummer
120908172
Hersteller Artikelnummer
537690
Hersteller Typ
MU M16 FVZ 6-KANTMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
537690
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
16
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
24 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.031 kg


