FISCHER AUSTRIA - Mutter MU M8 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537687
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257434
Sonepar Artikelnummer
120908169
Hersteller Artikelnummer
537687
Hersteller Typ
MU M8 FVZ 6-KANTMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
537687
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
#8
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.005 kg


