FISCHER AUSTRIA - Muttern/Scheiben f. FIS A M10 gvz B (50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510510
Ausführung - Mutter
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindemaß (imperial) - #10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962101263
Sonepar Artikelnummer
120906423
Hersteller Artikelnummer
510510
Hersteller Typ
MUTTER/SCHEIBE M10 GVZ B
Hersteller Artikel Nr.:
510510
Ausführung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Schlüsselweite:
17 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.014 kg


