FISCHER AUSTRIA - Muttern/Scheiben f. FIS A M12 R B (25)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510515
Ausführung - Mutter
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindemaß (imperial) - #12
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962101317
Sonepar Artikelnummer
120906429
Hersteller Artikelnummer
510515
Hersteller Typ
MUTTER/SCHEIBE M12 R B
Hersteller Artikel Nr.:
510515
Ausführung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
#12
Schlüsselweite:
19 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.021 kg


