FISCHER AUSTRIA - Muttern/Scheiben f. FIS A M16 gvz B (20)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510512
Ausführung - Mutter
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 16
Gewindemaß (imperial) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962101287
Sonepar Artikelnummer
120906425
Hersteller Artikelnummer
510512
Hersteller Typ
MUTTER/SCHEIBE M16 GVZ B
Hersteller Artikel Nr.:
510512
Ausführung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
16
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
24 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.039 kg


