FISCHER AUSTRIA - Muttern/Scheiben f. FIS A M20 gvz (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519737
Ausführung - Mutter
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 20
Gewindemaß (imperial) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962164633
Sonepar Artikelnummer
120906426
Hersteller Artikelnummer
519737
Hersteller Typ
MUTTER UND SCHEIBE M20 8.8 GVZ
Hersteller Artikel Nr.:
519737
Ausführung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
20
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
30 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.072 kg


