FISCHER AUSTRIA - Muttern/Scheiben f. FIS A M24 8.8 (5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552110
Ausführung - Mutter
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 24
Gewindemaß (imperial) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962357172
Sonepar Artikelnummer
121209741
Hersteller Artikelnummer
552110
Hersteller Typ
MUTTER UND SCHEIBE M24 8.8 GVZ
Hersteller Artikel Nr.:
552110
Ausführung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
24
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
36 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.132 kg


