FISCHER AUSTRIA - Muttern/Scheiben f. FIS A M8 gvz B (50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510509
Ausführung - Mutter
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindemaß (imperial) - #8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962101256
Sonepar Artikelnummer
120906422
Hersteller Artikelnummer
510509
Hersteller Typ
MUTTER/SCHEIBE M8 GVZ B
Hersteller Artikel Nr.:
510509
Ausführung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
#8
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.006 kg


