Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Nagelanker FNA II 6x30/125 R

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Nagelanker FNA II 6x30/125 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 516942

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Durchsteckmontage - Ja

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962142174

Sonepar Artikelnummer

120906933

Hersteller Artikelnummer

516942

Hersteller Typ

FNA II 6X30/125 R NAGELANKER

Hersteller Artikel Nr.:

516942

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Durchsteckmontage:

Ja

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindeart:

metrisch

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Länge:

160 mm

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Max. Klemmdicke:

125 mm

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Selbstbohrend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73170080

Gewicht:

0.037 kg

Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus nichtrostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA IImit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen und Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall im Außenbereich geeignet.