FISCHER AUSTRIA - Nagelanker FNA II 6x30/30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044116
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Ja
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209441169
Sonepar Artikelnummer
120906922
Hersteller Artikelnummer
044116
Hersteller Typ
FNA II 6X30/30 GVZ NAGELANKER
Hersteller Artikel Nr.:
044116
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Ja
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
67.5 mm
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Max. Klemmdicke:
30 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Zul. Last Zugzone:
1.2 kN
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.016 kg


