FISCHER AUSTRIA - Nagelanker FNA II 6x30/90 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516939
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Ja
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962142143
Sonepar Artikelnummer
120906930
Hersteller Artikelnummer
516939
Hersteller Typ
FNA II 6X30/90 R NAGELANKER
Hersteller Artikel Nr.:
516939
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Ja
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
125 mm
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Max. Klemmdicke:
90 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.030 kg


