FISCHER AUSTRIA - Nagelanker FNA II 6x30 M6/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044109
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Durchsteckmontage - Ja
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209441091
Sonepar Artikelnummer
120906935
Hersteller Artikelnummer
044109
Hersteller Typ
FNA II 6X30 M6/5 GVZ NAGELANKER
Hersteller Artikel Nr.:
044109
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Durchsteckmontage:
Ja
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
50 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Max. Klemmdicke:
5 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Schlüsselweite:
10 mm
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Zul. Last Zugzone:
1.2 kN
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.013 kg


