Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Nagelanker FNA II 6x30 M6/5 R

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Nagelanker FNA II 6x30 M6/5 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044112

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Durchsteckmontage - Ja

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209441121

Sonepar Artikelnummer

120906939

Hersteller Artikelnummer

044112

Hersteller Typ

FNA II 6X30 M6/5 R NAGELANKER

Hersteller Artikel Nr.:

044112

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Durchsteckmontage:

Ja

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Länge:

50 mm

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Max. Klemmdicke:

5 mm

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Nein

Schlüsselweite:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

45 mm

Zul. Last Zugzone:

1.2 kN

Mit Zulassung:

Ja

Selbstbohrend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73170080

Gewicht:

0.013 kg

Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter wird aus nichtrostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen, Leitungen und Rohren im Außenbereich geeignet.