FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 10x135/85 S (50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050347
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Befestigungsstärke - 85 mm
Länge - 135 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209503478
Sonepar Artikelnummer
120907057
Hersteller Artikelnummer
050347
Hersteller Typ
N 10X135/85 S (50) NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050347
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Befestigungsstärke:
85 mm
Länge:
135 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.038 kg


